text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminator “Alemão” 10.0mm² marfim 25 peças


Referência 8F315004
Cor Outro
Comprimento da manga (mm) 12
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 10
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Comprimento da manga (mm) 12
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 10
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polyamide (PA)
Tamanho AWG 8
Marca Ripca
Peso por peça (g) 32
Código pautal
Type End Connector

Números do artigo

Referência 8F315004
EAN 8712734007829
UBB 500640635685
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CEW100-25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.