text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminador Ripca “Alemão” 2.5mm² azul 1000 Peças


Referência 9L836278
Cor Azul
Comprimento da manga (mm) 8
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 2.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Comprimento da manga (mm) 8
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 2.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polyamide (PA)
Tamanho AWG 14
Marca Ripca
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type End Connector

Números do artigo

Referência 9L836278
EAN 8712734050634
UBB 500640634282
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CEW025-1000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.