text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector de terminal “DIN” 0.75mm² cinzento 100 Peças


Referência 4C082385
Cor Cinza
Comprimento da manga (mm) 8
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 0.75
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Comprimento da manga (mm) 8
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 0.75
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polyamide (PA)
Tamanho AWG 18
Marca Ripca
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type End Connector

Números do artigo

Referência 4C082385
EAN 8712734065133
UBB 500644348848
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CED075-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.