text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de cabo tipo olho Knipex 12-10AWG Nylon Amarelo Furo 5mm, 100 peças


Referência 5K872930
Sem halogéneos Não
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 5
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 5
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 176
Código pautal

Números do artigo

Referência 5K872930
EAN 4003773076162
UBB 500641818579
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 177
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.