text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector plano Ripca 0,5-1,5 mm² vermelho 6,3x0,8 mm 50 peças


Referência 9X297697
Desenho Ficha
Sem halogéneos Não
Material Latão
Gama AWG 22 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Com espaçador de derivação Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Ficha
Sem halogéneos Não
Material Latão
Gama AWG 22 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Com espaçador de derivação Não
Marca Ripca
Peso por peça (g) 100
Código pautal
Type Male Terminal

Números do artigo

Referência 9X297697
EAN 8712734010133
UBB 500644281262
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 1111RED-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.