text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca para cabo 0,5-1,5mm² vermelho Ø 4,3mm 100 Peças


Referência 3X840581
Sem halogéneos Não
Comprimento total (mm) 21.7
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 4.3
Gama AWG 20 - 16
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Comprimento total (mm) 21.7
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 4.3
Gama AWG 20 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 11.2
Marca Ripca
Peso por peça (g) 100
Código pautal
Type Ring Cable Lug

Números do artigo

Referência 3X840581
EAN 8712734008352
UBB 500644326646
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 634RED-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.