text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GKF 550 Edge Router 550W 33000RPM 1.4kg


Referência 0F957357
Largura 90
Altura 188
Peso 1.4
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 90
Consumo nominal de energia (W) 550
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 33000-33000
Embalado por 1

Especificações

Largura 90
Altura 188
Peso 1.4
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 90
Consumo nominal de energia (W) 550
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 33000-33000
Diâmetro da pinça de fixação (mm) 6-6
Marca Bosch
Peso por peça (g) 2400
Código pautal
Model GKF 550
Type Edge Router

Números do artigo

Referência 0F957357
EAN 4053423249057
UBB 500729617042
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06016A0000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.