text.skipToContent text.skipToNavigation

Reversible ratchet 1/2 inch 45 teeth non-sparking ENDRES TOOLS


Numéro d'article 4K852202
Comprimento (m) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Cobre berílio
À prova de explosão Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Comprimento (m) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Cobre berílio
À prova de explosão Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ângulo de rotação para trás (°) 8
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Endres tools
Peso por peça (g) 610
Código pautal

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K852202
EAN 4251456800751
UBB 500582086749
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 0360012C
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.