text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor Aço de corte Zincado M6XM8


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço de corte
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 13.94
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Marca Fabory
Material Aço de corte
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 13.94
Código pautal

Dimensões

d1 M8
d2 M6
L1 20
L2 7
L3 12
P / P 1.25 / 1.00
s 13

Números do artigo

Referência 11393.060.080
EAN 8715492571649
UBB 950355662236
UNSPSC 31161816

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.