text.skipToContent text.skipToNavigation

Reducing coupling Steel BSPT 1/2X3/8


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Conical Taper pipe thread
Tipo BSPT
Peso por peça (g) 70
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 1/2X3/8
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Conical Taper pipe thread
Tipo BSPT
Peso por peça (g) 70
Info For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed
Código pautal

Padrões

EN 10241
DIN 2986

Números do artigo

Referência 75142.127.009
EAN 8717077781795
UBB 500679021435
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.