text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Safety shoes Onyx 38 S3 Black


Referência 4F177586
Cor Preto
Tipo Criado
Tipo Bota
Tamanho do sapato 38
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Tipo Criado
Tipo Bota
Tamanho do sapato 38
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Ajuste largo Não
Com tornozelo reforçado Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Sim
Material da sola intermédia Outro
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 Outro
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Não
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Marca Redbrick
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 4F177586
EAN 5607258007420
UBB 500663548583
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 31516038
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.