text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas de pistola com mecanismo de embraiagem Red Rooster 1/4“ Hex Drive 5-16Nm 1/4” PT 1800RPM


This Red Rooster screwdriver has an adjustable clutch mechanism. Developed for Automotive Aftermarket use. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Characteristics: • Pistol model with trigger-start, well balanced • Compact and lightweight • Exhaust through grip, with silencer

Referência 5K552955
Diâmetro
Peso da máquina (kg) 1.3
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Nível de potência sonora 98
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 10 mm
Peso da máquina (kg) 1.3
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Nível de potência sonora 98
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1800
Vibrações (m/s²) 0.2
Tamanho da inserção da broca 1/4
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário de aperto máximo (Nm) 1
Nível máximo de pressão sonora 87
Tamanho máximo da rosca (métrica) 5
Volume de ar necessário 10
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 1300
Código pautal
Type Pistool

Descrição

This Red Rooster screwdriver has an adjustable clutch mechanism. Developed for Automotive Aftermarket use. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Characteristics: • Pistol model with trigger-start, well balanced • Compact and lightweight • Exhaust through grip, with silencer

Números do artigo

Referência 5K552955
EAN 8717981296323
UBB 500636725425
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr RR-02SP
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.