text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Rivet Nut Setter


Red Rooster Industrial pneumatic-hydraulic rivet nut setter. Fast and powerful, with low air consumption per blind rivet nut. Lightweight and ergonomically designed for optimum ease of use. Comes with multiple adapters from M4 up to M12. Features: • fast and powerful • low air consumption • ergonomic and lightweight • adapters for M4, M5, M6, M8, M10 and M12 • Including case, keys, oiler and rubber stand

Referência 1Y640326
Diâmetro
Peso da máquina (kg) 2.2
Pressão máxima de funcionamento (bar) 7
Força de regulação (N) 16000
Vibrações (m/s²) 1
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 10 mm
Peso da máquina (kg) 2.2
Pressão máxima de funcionamento (bar) 7
Força de regulação (N) 16000
Vibrações (m/s²) 1
Nível máximo de pressão sonora 82
Consumo de ar por curso (l) 1.5
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 2200
Código pautal

Descrição

Red Rooster Industrial pneumatic-hydraulic rivet nut setter. Fast and powerful, with low air consumption per blind rivet nut. Lightweight and ergonomically designed for optimum ease of use. Comes with multiple adapters from M4 up to M12. Features: • fast and powerful • low air consumption • ergonomic and lightweight • adapters for M4, M5, M6, M8, M10 and M12 • Including case, keys, oiler and rubber stand

Números do artigo

Referência 1Y640326
EAN 8717981364725
UBB 500685719394
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-PRN41612M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.