text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador elétrico Red Rooster para elementos de corte e extrusão 1/4” PT Entrada de ar 0.956L/Corte 1m/s²


Power cutters have simplified cutting and pressing in mass production. Versatile applications of the power cutter by selection of suitable blades, make it possible to increase production. The working pressure is 4 - 5 bar. Blades for power cutters are delivered separately.

Referência RRI-8031RE
Diâmetro
Peso 956
Tipo de acessórios/componentes Cortador elétrico
Pressão máxima de funcionamento (bar) 5
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 6.5 mm
Peso 956
Tipo de acessórios/componentes Cortador elétrico
Pressão máxima de funcionamento (bar) 5
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Vibrações (m/s²) 1
Entrada de ar do lado do dispositivo PT 1/4
Nível máximo de pressão sonora 75
Consumo de ar por curso (l) 0.956
Pressão mínima (bar) 4
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 830
Código pautal

Descrição

Power cutters have simplified cutting and pressing in mass production. Versatile applications of the power cutter by selection of suitable blades, make it possible to increase production. The working pressure is 4 - 5 bar. Blades for power cutters are delivered separately.

Números do artigo

Referência RRI-8031RE
EAN 8717981153145
UBB 500619078669
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr RRI-8031
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.