text.skipToContent text.skipToNavigation

BERBEQUIM ELÉCTRICO MILWAUKEE M18 FUEL™ FDD3-502X


Referência 2M758747
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 89
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 89
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 89
Binário máximo (Nm) 158
Qualidade da bateria Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm) 158-158
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0-2100
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 5890
Código pautal
Model M18 FDD3-502X
Type Driver Drill

Números do artigo

Referência 2M758747
EAN 4058546376574
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933479863
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.