text.skipToContent text.skipToNavigation

Serra de tubos Red Rooster 45-530mm 1.1kW 65mm Curso 3/4” BSP Entrada de ar 19mm Mangueira


This pipesaw of Red Rooster is intended for heavy industrial use. Characteristics: * Handle bar in rubber * Big diversity of different saw-blades available as per separate order * Safety starting lever

Referência RRI-8460RE
Diâmetro
Curso (mm) 65
Peso da máquina (kg) 8
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Vibrações (m/s²) 6.29
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 19 mm
Curso (mm) 65
Peso da máquina (kg) 8
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Vibrações (m/s²) 6.29
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Nível máximo de pressão sonora 76.8
Volume de ar necessário 20
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Red Rooster
Wattage 1.1
Peso por peça (g) 5512.5
Código pautal

Descrição

This pipesaw of Red Rooster is intended for heavy industrial use. Characteristics: * Handle bar in rubber * Big diversity of different saw-blades available as per separate order * Safety starting lever

Números do artigo

Referência RRI-8460RE
EAN 8717981148448
UBB 500619078909
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr RRI-8460
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.