text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Air Hammer Kit Metal


The Red Rooster RRH-4312K is a strong and compact chipping hammer with high efficiency. The hammer is vibration reduced, has a quick change retainer and insulated handgrip to reduce user fatique. The versatility of the hammer makes it suitable for professional use in various sectors. Characteristics: • Ergonomic design • Quick change retainer • Compact and lightweight • Exhaust through handle • For left and right handed use Set includes 5 chisels: Flat chisel - CB51109180 Spotweld Breaker - CB51117180 Double Bladepanelcutter - CB51114180 Claw Ripper/PannelCutter - CB51123180 Tail Pipe Cutter - CB51116180

Referência 8V420293
Curso (mm) 89
Peso da máquina (kg) 1.8
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Nível de potência sonora 101.9
Energia máxima de um só golpe (J) 12
Embalado por 1

Especificações

Curso (mm) 89
Peso da máquina (kg) 1.8
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Nível de potência sonora 101.9
Energia máxima de um só golpe (J) 12
Impactos (1/min) 2100
Vibrações (m/s²) 2.6
Nível máximo de pressão sonora 90.9
Volume de ar necessário 7.1
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 4700
Código pautal

Descrição

The Red Rooster RRH-4312K is a strong and compact chipping hammer with high efficiency. The hammer is vibration reduced, has a quick change retainer and insulated handgrip to reduce user fatique. The versatility of the hammer makes it suitable for professional use in various sectors. Characteristics: • Ergonomic design • Quick change retainer • Compact and lightweight • Exhaust through handle • For left and right handed use Set includes 5 chisels: Flat chisel - CB51109180 Spotweld Breaker - CB51117180 Double Bladepanelcutter - CB51114180 Claw Ripper/PannelCutter - CB51123180 Tail Pipe Cutter - CB51116180

Números do artigo

Referência 8V420293
EAN 8717981362974
UBB 500694611228
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRH-4312KSET1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.