Aparafusadoras
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
Aparafusadoras
7X954583
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SP31108
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
7X954583
Peso da máquina (kg)
1.1
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Tamanho máximo da rosca (métrica)
5
Marca
Red Rooster
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Peso da máquina (kg)
1.1
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Tamanho máximo da rosca (métrica)
5
Marca
Red Rooster
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7X954583
EAN
8717981279234
UBB
500636711482
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
RRI-SP31108