Aparafusadoras
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
Aparafusadoras
7R449713
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SP11602
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
7R449713
Peso da máquina (kg)
0.77
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Tamanho máximo da rosca (métrica)
4
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Peso da máquina (kg)
0.77
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Tamanho máximo da rosca (métrica)
4
Marca
Red Rooster
Download como PDF
Imprimir
Descrição
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New body-design (in composite) * Reversible * Revolving rear-exhaust, silenced * Pistol-version with air on top * ergonomic grip * easily adjustable
Números do artigo
Referência
7R449713
EAN
8717981279173
UBB
500636712621
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
RRI-SP11602