Aparafusadoras
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
Aparafusadoras
5M840710
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SD21704
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5M840710
Peso da máquina (kg)
0.77
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1700
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
3.5
Binário de aperto máximo (Nm)
3.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Peso da máquina (kg)
0.77
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1700
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
3.5
Binário de aperto máximo (Nm)
3.5
Tamanho máximo da rosca (métrica)
4
Volume de ar necessário
600
Marca
Red Rooster
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5M840710
EAN
8717981279289
UBB
500636715699
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
RRI-SD21704