Aparafusadoras
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
Aparafusadoras
6S601978
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER 3/8 RRI-SA30511W
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
6S601978
Peso da máquina (kg)
1.36
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
550
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 3/8 polegadas
Binário máximo de desaperto (Nm)
10
Binário de aperto máximo (Nm)
10
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Peso da máquina (kg)
1.36
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
550
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 3/8 polegadas
Binário máximo de desaperto (Nm)
10
Binário de aperto máximo (Nm)
10
Tamanho máximo da rosca (métrica)
6
Volume de ar necessário
720
Marca
Red Rooster
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6S601978
EAN
8717981295098
UBB
500636717422
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
RRI-SA30511W