text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 40H 400-120


Maiores reservas de potência, graças ao perfil optimizado do carril, para um aumento uniforme da força de aperto, especialmente com a utilização máxima da gama de aperto. Desbloqueio de gatilho antiderrapante. Cames de aço sinterizado - particularmente resistentes, baixa fricção devido à maior dureza da superfície. Rápido - até 5 vezes mais rápido do que os grampos normais. Seguro - resistente a vibrações. Forte - força de aperto até 8.500 N

Referência K0441.000.040
Gama de fixação (mm) 400 - 400
Comprimento do mordente (mm) 120
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2400
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 400 - 400
Comprimento do mordente (mm) 120
Marca Bessey
Peso por peça (g) 2400
Código pautal

Descrição

Maiores reservas de potência, graças ao perfil optimizado do carril, para um aumento uniforme da força de aperto, especialmente com a utilização máxima da gama de aperto. Desbloqueio de gatilho antiderrapante. Cames de aço sinterizado - particularmente resistentes, baixa fricção devido à maior dureza da superfície. Rápido - até 5 vezes mais rápido do que os grampos normais. Seguro - resistente a vibrações. Forte - força de aperto até 8.500 N

Números do artigo

Referência K0441.000.040
EAN 4008158034447
UBB 240180131775
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr GH40
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.