text.skipToContent text.skipToNavigation

Punção Bahco 3646 2 x 115mm


Octogonal shank.Pin finely ground and polished.Nickel finish.Safety impact head.High performance alloy steel, plastic covered.With hand protection

Referência L6339.020.115
Comprimento (m) 115
Material Aço cromo-vanádio
Com proteção para as mãos Sim
Diâmetro da ponta (mm) 2
Forma da haste Octogonal
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 115
Material Aço cromo-vanádio
Com proteção para as mãos Sim
Diâmetro da ponta (mm) 2
Forma da haste Octogonal
Marca Bahco
Peso por peça (g) 30
Código pautal

Descrição

Octogonal shank.Pin finely ground and polished.Nickel finish.Safety impact head.High performance alloy steel, plastic covered.With hand protection

Números do artigo

Referência L6339.020.115
EAN 7314151074937
UBB 203116011719
UNSPSC 27111505
Artigo do fabricante nr 3646-115
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.