text.skipToContent text.skipToNavigation

Punções Bahco 3734 150 x 2 mm


Octogonal shank.Safety impact head.High-performance alloy steel.Lacquered, copper-coloured finish..Meets DIN 6450 Form C standard

Referência L8417.150.020
Comprimento (mm) 150
Material Aço cromo-vanádio
Diâmetro da ponta (mm) 2
Forma da haste Octogonal
Marca Bahco
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 150
Material Aço cromo-vanádio
Diâmetro da ponta (mm) 2
Forma da haste Octogonal
Marca Bahco
Peso por peça (g) 60
Código pautal
Type Pin Punch

Descrição

Octogonal shank.Safety impact head.High-performance alloy steel.Lacquered, copper-coloured finish..Meets DIN 6450 Form C standard

Números do artigo

Referência L8417.150.020
EAN 7314151834296
UBB 203116112467
UNSPSC 27111505
Artigo do fabricante nr 3734-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.