text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave dupla de abrir 8 6 mm comprimento 78 mm cromada


Referência
Comprimento (m) 77.3
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 6
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 2.2
Largura da cabeça pequena (mm) 12.4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 77.3
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 6
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 2.2
Largura da cabeça pequena (mm) 12.4
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 10
Código pautal
Type Spanner

Números do artigo

Referência G2122.060.001
EAN 4010886609439
UBB 203120457254
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6094390

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.