Brocas
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
Furar
Brocas
3A057248
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
Promat Deep Hole Drill Bit 3mm HSS-E Cylindrical Shank 150mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3A057248
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
100
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
150
Broca de diâmetro (mm)
3
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
100
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Código pautal
Ver
Type
Deep Hole Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3A057248
EAN
4015448737629
UBB
500581637211
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000865903