text.skipToContent text.skipToNavigation

Produtos MILWAUKEE SDS+ 5X315


Referência 4C012262
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 250
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 315
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 250
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 300
Código pautal
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 4C012262
EAN 4058546346584
UBB 500582004163
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4932478467
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.