text.skipToContent text.skipToNavigation

Produtos MILWAUKEE SDS+ 5X215


Referência 1O580918
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 215
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 200
Código pautal
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 1O580918
EAN 4058546346560
UBB 500581145421
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4932478465
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.