text.skipToContent text.skipToNavigation
Estamos atualmente a enfrentar um problema técnico. As informações sobre stocks e preços estão temporariamente indisponíveis e, neste momento, não é possível efetuar encomendas. Pedimos desculpa pelo incómodo.

Produtos MILWAUKEE SDS+ 12X260


Referência 4C482645
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 200
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 260
Broca de diâmetro (mm) 12
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 200
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 136
Código pautal
Type Concrete Drill Bit

Números do artigo

Referência 4C482645
EAN 4058546288990
UBB 500582004817
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4932471271
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.