text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S904 SC Blanc 10.00mm


Referência 3T835748
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 22
Número de dentes 4
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Dormer
Peso por peça (g) 75.6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 22
Número de dentes 4
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Dormer
Peso por peça (g) 75.6
Código pautal
Type 30° End Mill

Números do artigo

Referência 3T835748
EAN 7320760133088
UBB 500629815225
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S90410.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.