text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S219 SC Aluminium-Titanium-Nitride 5.0mm


Referência 3Z247235
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 5
Comprimento de trabalho (mm) 9
Número de dentes 4
Cortador de diâmetro (mm) 5
Marca Dormer
Peso por peça (g) 20.9
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 5
Comprimento de trabalho (mm) 9
Número de dentes 4
Cortador de diâmetro (mm) 5
Marca Dormer
Peso por peça (g) 20.9
Código pautal
Type End Mill

Números do artigo

Referência 3Z247235
EAN 7320760681893
UBB 500629926022
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S2195.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.