text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S804HB DIN 6527 K SC Alnova 6.00mm


Referência 6Y514837
Comprimento total (mm) 54
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 10
Número de dentes 4
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Dormer
Peso por peça (g) 26.6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 54
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 10
Número de dentes 4
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Dormer
Peso por peça (g) 26.6
Código pautal
Type End Mill

Números do artigo

Referência 6Y514837
EAN 7320760641750
UBB 500629933291
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S804HB6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.