text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S804HB DIN 6527 K SC Alnova 8.00mm


Referência 5X712408
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 12
Número de dentes 4
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Dormer
Peso por peça (g) 43.8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 12
Número de dentes 4
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Dormer
Peso por peça (g) 43.8
Código pautal
Type End Mill

Números do artigo

Referência 5X712408
EAN 7320760641767
UBB 500629947234
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S804HB8.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.