text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 6.00mm


Referência 5V698556
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 3
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Dormer
Peso por peça (g) 14
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 3
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Dormer
Peso por peça (g) 14
Código pautal
Model C9076.0
Type 45° End Mill

Números do artigo

Referência 5V698556
EAN 7320760075968
UBB 500629934448
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C9076.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.