text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 10.00mm


Referência 4H008924
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 11
Número de dentes 3
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Dormer
Peso por peça (g) 74
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 11
Número de dentes 3
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Dormer
Peso por peça (g) 74
Código pautal
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 4H008924
EAN 7320760641194
UBB 500572450657
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S803HA10.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.