text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 10.00mm


Referência 4C984167
Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 22
Número de dentes 4
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Dormer
Peso por peça (g) 43
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 72
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 22
Número de dentes 4
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Dormer
Peso por peça (g) 43
Código pautal
Type 45° End Mill

Números do artigo

Referência 4C984167
EAN 7320760075821
UBB 500629817874
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C90710.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.