text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S944 SC TiAlN 6.00mm


Referência 0W603510
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 4
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Dormer
Peso por peça (g) 24.6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 4
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Dormer
Peso por peça (g) 24.6
Código pautal
Type End Mill

Números do artigo

Referência 0W603510
EAN 7320760040263
UBB 500629932871
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S9446.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.