text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa curta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 7.00mm


Referência 1D321096
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 10
Número de dentes 3
Cortador de diâmetro (mm) 7
Marca Dormer
Peso por peça (g) 36
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 10
Número de dentes 3
Cortador de diâmetro (mm) 7
Marca Dormer
Peso por peça (g) 36
Código pautal
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 1D321096
EAN 7320760355398
UBB 500572359759
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C3677.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.