text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4032 Titânio Gr.2 M16


Esta porca sextavada foi fabricada de acordo com a norma ISO 4032, em titânio da classe de resistência Gr.2. Possui rosca métrica e cumpre as dimensões normalizadas previstas na ISO 4032.

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe Gr.2
Encaixe Sextavado
Material Titânio
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Marca Fabory
Classe Gr.2
Encaixe Sextavado
Material Titânio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 17.96
Código pautal

Dimensões

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Descrição

Esta porca sextavada foi fabricada de acordo com a norma ISO 4032, em titânio da classe de resistência Gr.2. Possui rosca métrica e cumpre as dimensões normalizadas previstas na ISO 4032.

Padrões

ISO 4032

Números do artigo

Referência 45921.160.001
EAN 8717077257177
UBB 500649087540
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.