text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Titânio Gr.2 M16


Esta porca sextavada é fabricada de acordo com a norma DIN 934 e produzida em titânio. A porca pertence à classe de resistência Gr.2 e apresenta rosca métrica. O material utilizado, Titânio Grau 2 (3.7035), possui uma elevada percentagem de titânio puro, o que a torna ideal para aplicações em ambientes extremamente corrosivos, onde outros materiais, como o aço inoxidável, ficam aquém do desempenho exigido.

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe Gr.2
Encaixe Sextavado
Material Titânio
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Marca Fabory
Classe Gr.2
Encaixe Sextavado
Material Titânio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 19
Info
  • Titânio Grau 2 (nr. de material 3.7035) com uma elevada percentagem de titânio puro, assegura a estabilidade do produto e é indicado em ambientes extremamente corrosivos, onde outros materiais, como por exemplo aço inox, falham.
Código pautal

Dimensões

d-D M16
m 13
P 2
s 24

Descrição

Esta porca sextavada é fabricada de acordo com a norma DIN 934 e produzida em titânio. A porca pertence à classe de resistência Gr.2 e apresenta rosca métrica. O material utilizado, Titânio Grau 2 (3.7035), possui uma elevada percentagem de titânio puro, o que a torna ideal para aplicações em ambientes extremamente corrosivos, onde outros materiais, como o aço inoxidável, ficam aquém do desempenho exigido.

Padrões

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números do artigo

Referência 45920.160.001
EAN 8717077095359
UBB 500645383380
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.