text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Lubrinox A2


Os elementos de fixação em aço inoxidável LUBRINOX® foram concebidos para evitar a gripagem (soldadura a frio) das roscas dos parafusos, um fenómeno conhecido e problemático na utilização de elementos de fixação em aço inoxidável convencionais. Porquê escolher LUBRINOX® Evita o atrito excessivo das roscas internas e externas dos parafusos Pronto a usar, sem necessidade de aplicar lubrificante manualmente Poupa, em média, 25 segundos de tempo de instalação por parafuso ou porca Em conformidade com as normas de qualidade alimentar, seguro para utilização na indústria alimentar Alta qualidade, aspeto limpo de aço inoxidável Funciona bem com fixadores de roscas, como o Loctite® Desempenho máximo quando se utilizam tanto parafusos LUBRINOX como porcas LUBRINOX

Referência 51173.240.001
Diâmetro
Marca Lubrinox
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Marca Lubrinox
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 101.7
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Código pautal

Descrição

Os elementos de fixação em aço inoxidável LUBRINOX® foram concebidos para evitar a gripagem (soldadura a frio) das roscas dos parafusos, um fenómeno conhecido e problemático na utilização de elementos de fixação em aço inoxidável convencionais.

Porquê escolher LUBRINOX®

  • Evita o atrito excessivo das roscas internas e externas dos parafusos
  • Pronto a usar, sem necessidade de aplicar lubrificante manualmente
  • Poupa, em média, 25 segundos de tempo de instalação por parafuso ou porca
  • Em conformidade com as normas de qualidade alimentar, seguro para utilização na indústria alimentar
  • Alta qualidade, aspeto limpo de aço inoxidável
  • Funciona bem com fixadores de roscas, como o Loctite®
  • Desempenho máximo quando se utilizam tanto parafusos LUBRINOX como porcas LUBRINOX

Padrões

DIN 934

Números do artigo

Referência 51173.240.001
EAN 8717077045149
UBB 500723183769
UNSPSC 31162400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.