text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço Zincado |8| M52


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M52
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1094.8
Código pautal

Dimensões

d-D M52
m 42
P 5
s 80

Padrões

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números do artigo

Referência 01300.520.001
EAN 8715492042262
UBB 950355014107
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.