text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço Zincado |8| M5


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.01
Código pautal

Dimensões

d-D M5
m 4
P 0.8
s 8

Padrões

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Números do artigo

Referência 01300.050.001
EAN 8715492042064
UBB 950355012127
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-156-4990

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.