text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço Zincado |8| M30


Esta porca sextavada é fabricada de acordo com a norma DIN 934, em aço com revestimento superficial galvanizado eletroliticamente, sendo adequada para utilização em interiores ou em situações de exposição muito ligeira. A porca possui rosca métrica e pertence à classe de resistência |8|. Atenção: as porcas de classe |8| apresentam uma resistência conforme a norma DIN 267-4 e suportam menos carga do que as porcas de classe 8 segundo a norma ISO 898-2. Em caso de sobrecarga mecânica, a rosca da porca ou do parafuso pode ficar espanada.

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 202.54
Código pautal

Dimensões

d-D M30
m 24
P 3.5
s 46

Descrição

Esta porca sextavada é fabricada de acordo com a norma DIN 934, em aço com revestimento superficial galvanizado eletroliticamente, sendo adequada para utilização em interiores ou em situações de exposição muito ligeira. A porca possui rosca métrica e pertence à classe de resistência |8|. Atenção: as porcas de classe |8| apresentam uma resistência conforme a norma DIN 267-4 e suportam menos carga do que as porcas de classe 8 segundo a norma ISO 898-2. Em caso de sobrecarga mecânica, a rosca da porca ou do parafuso pode ficar espanada.

Padrões

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Números do artigo

Referência 01300.300.001
EAN 8715492042194
UBB 950355013455
UNSPSC 31161727
Número de stock da NATO 5310-12-153-5036

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.