text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço Zincado |8| M2


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.12
Código pautal

Dimensões

d-D M2
m 1.6
P 0.4
s 4

Padrões

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Números do artigo

Referência 01300.020.001
EAN 8715492042002
UBB 950355294782
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.