text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço Passivado a preto |8| M8


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a preto
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a preto
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4.43
Código pautal

Dimensões

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Padrões

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números do artigo

Referência 01326.080.001
EAN 8715492407115
UBB 950355887635
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-310-7572

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.