text.skipToContent text.skipToNavigation

Placa de precisão Fabory Aço inoxidável A2


Referência
Diâmetro exterior (mm) 125
Diâmetro interior (mm) 125
Espessura (mm) 0.4
Material Aço inoxidável
Marca Fabory approved vendor
Material técnico 1.4301
Peso por peça (g) 28
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 125
Diâmetro interior (mm) 125
Espessura (mm) 0.4
Material Aço inoxidável
Marca Fabory approved vendor
Material técnico 1.4301
Peso por peça (g) 28
Info Shims or precision filling plates are U-shaped individual sheets made of stainless steel. They are mainly used to fill vertical gaps for moters, pumps, turbines, and generators in mechanical and plant engineering, as well as in maintenance. They are used especially in applications with high physical stresses.
Código pautal

Dimensões

A 125
A1 87.5
B 125
C 45

Números do artigo

Referência 83315.125.040
EAN 8712423151253
UBB 500732769384
UNSPSC 27111826

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.