text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 300 Indicador de torque 2mm Hex Plus Tip 1.4Nm Multi-Component Grip 65mm


Wera torque screwdriver with fixed torque for hexagon socket screws. Tamperproof and with a slim hex blade. Unlimited torque for loosening seized screws. Multi-component Kraftform handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Comes with Hex-Plus profile which avoids any rounding of the screw head. The Black Point tip offers high corrosion protection and an exact fit.

Referência 6A348465
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 127
Comprimento total (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 127
Comprimento total (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 1.4 - 1.4
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Com escala Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 123.94
Código pautal
Model 300

Descrição

Wera torque screwdriver with fixed torque for hexagon socket screws. Tamperproof and with a slim hex blade. Unlimited torque for loosening seized screws. Multi-component Kraftform handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Comes with Hex-Plus profile which avoids any rounding of the screw head. The Black Point tip offers high corrosion protection and an exact fit.

Números do artigo

Referência 6A348465
EAN 4013288096425
UBB 500643584484
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 05027910001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.