text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo de chave de fendas Wera 7441 VDE SB


Referência 81640.747.500
Eletrónico Não
Tipo de acessórios/componentes Chave de fenda de torque
Comprimento total (mm) 192
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 1.2 - 3
Correção de variável consistente Não
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Tipo de acessórios/componentes Chave de fenda de torque
Comprimento total (mm) 192
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 1.2 - 3
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 9
Adequado para extensão Não
Acessórios Sim
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 768
Código pautal
Model 7441VDESB
Type Torque Handle

Números do artigo

Referência 81640.747.500
EAN 4013288168535
UBB 500619748824
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05074750001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.