text.skipToContent text.skipToNavigation

PB CH PARAFUSOS 140 PB 140.2-200

Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Desenho Direto
Peso 48
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 4

Especificações

Comprimento total (mm) 295
Desenho Direto
Peso 48
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Lâmina abaulada Não
Com proteção anti-rotação Sim
Código pautal

Descrição

Screwdrivers for slotted screws, parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out, short and long blades

Números do artigo

Referência P0029.002.200
EAN 7610733000722
UBB 417124201514
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 140.2-200

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.